Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 90 PL 16 TB 1615

  • ERIKS:14118377
  • Fabricant:4014486904802
Image 1
Ajouter à la liste

139,04 €/ Unitéhors TVA

168,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Nombre de gorges
16
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1615
Diamètre extérieur
90 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
86 mm
Alésage maximum
42 mm