110,23 €/ Unitéhors TVA
133,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Poly-V Pulley TB |
Type | PL |
Diamètre du cercle primitif | 85 mm |
Nombre de gorges | 12 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1215 |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 67 mm |
Alésage maximum | 32 mm |