Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 80 PL 12 TB 1215

  • ERIKS:14118356
  • Fabricant:4014486904383
Image 1
Ajouter à la liste

98,92 €/ Unitéhors TVA

119,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
80 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1215
Diamètre extérieur
80 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
67 mm
Alésage maximum
32 mm