Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 71 PJ 16 TB 1215

  • ERIKS:14118314
  • Fabricant:4014486904574
Image 1
Ajouter à la liste

66,67 €/ Unitéhors TVA

80,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
71 mm
Nombre de gorges
16
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1215
Diamètre extérieur
71 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
42 mm
Alésage maximum
32 mm