Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 71 PJ 12 TB 1108

  • ERIKS:14118291
  • Fabricant:4014486903768
Image 1
Ajouter à la liste

57,71 €/ Unitéhors TVA

69,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
71 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Diamètre extérieur
71 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
32.5 mm
Alésage maximum
28 mm