Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 56 PJ 8 TB 1108

  • ERIKS:14118263
  • Fabricant:4014486903447
Image 1
Ajouter à la liste

29,88 €/ Unitéhors TVA

36,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
56 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Diamètre extérieur
56 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
23 mm
Alésage maximum
28 mm