630,19 €/ Unitéhors TVA
762,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Poly-V Pulley TB |
Type | PL |
Diamètre du cercle primitif | 315 mm |
Nombre de gorges | 8 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre extérieur | 315 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 48 mm |
Alésage maximum | 50 mm |