Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 280 PL 16 TB 3535

  • ERIKS:14118395
  • Fabricant:4014486904970
Image 1
Ajouter à la liste

745,36 €/ Unitéhors TVA

901,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
16
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
280 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
86 mm
Alésage maximum
90 mm