Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 250 PL 8 TB 2012

  • ERIKS:14118352
  • Fabricant:4014486904345
Image 1
Ajouter à la liste

475,23 €/ Unitéhors TVA

575,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
250 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Diamètre extérieur
250 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
48 mm
Alésage maximum
50 mm