445,75 €/ Unitéhors TVA
539,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Poly-V Pulley TB |
Type | PL |
Diamètre du cercle primitif | 212 mm |
Nombre de gorges | 16 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Diamètre extérieur | 212 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 86 mm |
Alésage maximum | 75 mm |