Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 200 PL 12 TB 3020

  • ERIKS:14118371
  • Fabricant:4014486904529
Image 1
Ajouter à la liste

349,44 €/ Unitéhors TVA

422,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Diamètre extérieur
200 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
67 mm
Alésage maximum
75 mm