Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 190 PL 12 TB 2517

  • ERIKS:14118370
  • Fabricant:4014486904512
Image 1
Ajouter à la liste

329,09 €/ Unitéhors TVA

398,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
190 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
190 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
67 mm
Alésage maximum
65 mm