Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 180 PJ 12 TB 1610

  • ERIKS:14118293
  • Fabricant:4014486903782
Image 1
Ajouter à la liste

64,99 €/ Unitéhors TVA

78,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
180 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
180 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
32.5 mm
Alésage maximum
42 mm