Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 170 PL 12 TB 2517

  • ERIKS:14118368
  • Fabricant:4014486904499
Image 1
Ajouter à la liste

308,14 €/ Unitéhors TVA

372,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
170 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
170 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
67 mm
Alésage maximum
65 mm