Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 160 PL 8 TB 1610

  • ERIKS:14118345
  • Fabricant:4014486904277
Image 1
Ajouter à la liste

241,81 €/ Unitéhors TVA

292,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
160 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
48 mm
Alésage maximum
42 mm