Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 150 PL 16 TB 2517

  • ERIKS:14118385
  • Fabricant:4014486904888
Image 1
Ajouter à la liste

285,28 €/ Unitéhors TVA

345,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
150 mm
Nombre de gorges
16
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
150 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
86 mm
Alésage maximum
65 mm