180,84 €/ Unitéhors TVA
218,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Poly-V Pulley TB |
Type | PJ |
Diamètre du cercle primitif | 140 mm |
Nombre de gorges | 16 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 42 mm |
Alésage maximum | 65 mm |