Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 132 PJ 16 TB 2012

  • ERIKS:14118326
  • Fabricant:4014486904680
Image 1
Ajouter à la liste

165,67 €/ Unitéhors TVA

200,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
132 mm
Nombre de gorges
16
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Diamètre extérieur
132 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
42 mm
Alésage maximum
50 mm