Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 132 PJ 12 TB 2012

  • ERIKS:14118303
  • Fabricant:4014486903874
Image 1
Ajouter à la liste

138,28 €/ Unitéhors TVA

167,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
132 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Diamètre extérieur
132 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
32.5 mm
Alésage maximum
50 mm