Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 112 PL 12 TB 2012

  • ERIKS:14118362
  • Fabricant:4014486904444
Image 1
Ajouter à la liste

161,82 €/ Unitéhors TVA

195,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
112 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Diamètre extérieur
112 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
67 mm
Alésage maximum
50 mm