Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 106 PL 16 TB 2012

  • ERIKS:14118380
  • Fabricant:4014486904833
Image 1
Ajouter à la liste

165,68 €/ Unitéhors TVA

200,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
106 mm
Nombre de gorges
16
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Diamètre extérieur
106 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
86 mm
Alésage maximum
50 mm