Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 106 PJ 12 TB 1610

  • ERIKS:14118299
  • Fabricant:4014486903836
Image 1
Ajouter à la liste

98,16 €/ Unitéhors TVA

118,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
106 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
106 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
32.5 mm
Alésage maximum
42 mm