116,47 €/ Unitéhors TVA
140,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 190.98 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Modèle | 6 |
Poids | 2.339 kg |
86,32 €/ Unitéhors TVA
104,45 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026