Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique T10 Z=48-0 préalésage ALU

  • ERIKS:23613529
  • Fabricant:4014486237801
Image 1
Ajouter à la liste

108,95 €/ Unitéhors TVA

131,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
T10
Série
Metric PB
Type
T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
48
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
152.78 mm
Largeur totale
66 mm
Modèle
6
Poids
2.83 kg
Alternatives

84,65 €/ Unitéhors TVA

102,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026