Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique T10 Z=48-0 préalésage ALU

  • ERIKS:23612179
  • Fabricant:4014486237788
Image 1
Ajouter à la liste

70,40 €/ Unitéhors TVA

85,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
T10
Série
Metric PB
Type
T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
48
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
152.78 mm
Largeur totale
40 mm
Modèle
6
Poids
1.516 kg
Alternatives

54,29 €/ Unitéhors TVA

65,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026