Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique T10 Z=30-2 préalésage ALU

  • ERIKS:23613524
  • Fabricant:4014486237603
Image 1
Ajouter à la liste

48,89 €/ Unitéhors TVA

59,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
T10
Série
Metric PB
Type
T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
30
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
95.49 mm
Largeur totale
66 mm
Modèle
6F
Poids
1.169 kg
Alternatives

36,65 €/ Unitéhors TVA

44,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026