Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique T10 Z=27-2 préalésage ALU

  • ERIKS:23612425
  • Fabricant:4014486237511
Image 1
Ajouter à la liste

30,52 €/ Unitéhors TVA

36,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
T10
Série
Metric PB
Type
T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
27
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
32 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
85.95 mm
Largeur totale
47 mm
Modèle
6F
Poids
0.602 kg
Alternatives

22,76 €/ Unitéhors TVA

27,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026