27,25 €/ Unitéhors TVA
32,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 27 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 85.95 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.536 kg |
20,12 €/ Unitéhors TVA
24,35 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026