Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique T10 Z=25-2 préalésage ALU

  • ERIKS:23611374
  • Fabricant:4014486237412
Image 1
Ajouter à la liste

18,43 €/ Unitéhors TVA

22,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
T10
Série
Metric PB
Type
T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
25
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
16 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
79.58 mm
Largeur totale
31 mm
Modèle
6F
Poids
0.31 kg
Alternatives

13,63 €/ Unitéhors TVA

16,49 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026