33,01 €/ Unitéhors TVA
39,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 50 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 76.39 mm |
Largeur totale | 66 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.736 kg |
24,57 €/ Unitéhors TVA
29,73 €TVA incluse
Vendu par: 0,001Commande minimum: 0,001
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026