14,84 €/ Unitéhors TVA
17,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 32 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 57.29 mm |
Largeur totale | 47 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.253 kg |
11,06 €/ Unitéhors TVA
13,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026