Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique T10 Z=15-2 préalésage ALU

  • ERIKS:23611367
  • Fabricant:4014486237177
Image 1
Ajouter à la liste

8,24 €/ Unitéhors TVA

9,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
T10
Série
Metric PB
Type
T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
15
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
16 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
47.75 mm
Largeur totale
31 mm
Modèle
6F
Poids
0.116 kg
Alternatives

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026