65,95 €/ Unitéhors TVA
79,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 40AT10 |
Série | Metric PB |
Type | 40AT10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 44 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 140.06 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Modèle | 6 |
48,79 €/ Unitéhors TVA
59,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026