Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique 36T5 Z=44-0 préalésage ALU

  • ERIKS:23611720
  • Fabricant:4014486226706
Image 1
Ajouter à la liste

18,17 €/ Unitéhors TVA

21,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
36T5
Série
Metric PB
Type
36T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
44
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
70.07 mm
Largeur totale
36 mm
Modèle
6
Poids
0.315 kg
Alternatives

13,25 €/ Unitéhors TVA

16,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026