5,82 €/ Unitéhors TVA
7,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 36T5 |
Série | Metric PB |
Type | 36T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 30.25 mm |
Largeur totale | 36 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.07 kg |
4,68 €/ Unitéhors TVA
5,66 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026