Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique 27T5 Z=48-0 préalésage ALU

  • ERIKS:23611084
  • Fabricant:4014486226720
Image 1
Ajouter à la liste

16,01 €/ Unitéhors TVA

19,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
27T5
Série
Metric PB
Type
27T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
48
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
16 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
76.42 mm
Largeur totale
27 mm
Modèle
6
Poids
0.28 kg
Alternatives

11,73 €/ Unitéhors TVA

14,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026