Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique 27T5 Z=44-0 préalésage ALU

  • ERIKS:23611083
  • Fabricant:4014486226690
Image 1
Ajouter à la liste

14,38 €/ Unitéhors TVA

17,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
27T5
Série
Metric PB
Type
27T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
44
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
16 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
70.07 mm
Largeur totale
27 mm
Modèle
6
Poids
0.228 kg
Alternatives

10,35 €/ Unitéhors TVA

12,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026