9,87 €/ Unitéhors TVA
11,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 50.94 mm |
Largeur totale | 27 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.123 kg |
7,17 €/ Unitéhors TVA
8,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026