5,23 €/ Unitéhors TVA
6,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 31.83 mm |
Largeur totale | 27 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.053 kg |
4,36 €/ Unitéhors TVA
5,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026