Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique 21T5 Z=60-0 préalésage ALU

  • ERIKS:23610519
  • Fabricant:4014486226744
Image 1
Ajouter à la liste

19,61 €/ Unitéhors TVA

23,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
21T5
Série
Metric PB
Type
21T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
60
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
10 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
95.52 mm
Largeur totale
21 mm
Modèle
6
Poids
0.307 kg
Alternatives

14,45 €/ Unitéhors TVA

17,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026