13,27 €/ Unitéhors TVA
16,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 10 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 76.42 mm |
Largeur totale | 21 mm |
Modèle | 6 |
Poids | 0.2 kg |
9,63 €/ Unitéhors TVA
11,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026