Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique 21T5 Z=44-0 préalésage ALU

  • ERIKS:23610517
  • Fabricant:4014486226683
Image 1
Ajouter à la liste

12,48 €/ Unitéhors TVA

15,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
21T5
Série
Metric PB
Type
21T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
44
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
10 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
70.07 mm
Largeur totale
21 mm
Modèle
6
Poids
0.185 kg
Alternatives

8,46 €/ Unitéhors TVA

10,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026