9,35 €/ Unitéhors TVA
11,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 10 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 57.31 mm |
Largeur totale | 21 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.114 kg |
7,02 €/ Unitéhors TVA
8,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026