3,14 €/ Unitéhors TVA
3,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 10 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 22.29 mm |
Largeur totale | 21 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.019 kg |
2,84 €/ Unitéhors TVA
3,44 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026