Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée pas métrique 16T2.5 Z=60-0 préalésage ALU

  • ERIKS:23609863
  • Fabricant:4014486244793
Image 1
Ajouter à la liste

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Metric PB
Type
16T2.5
Série
Metric PB
Type
16T2.5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
60
Pas
2.5 mm
Largeur de la courroie
6 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
47.75 mm
Largeur totale
16 mm
Modèle
6
Poids
0.073 kg