3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Série | Metric PB |
Type | 16T2.5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 2.5 mm |
Largeur de la courroie | 4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 17.51 mm |
Largeur totale | 16 mm |
Modèle | 6F |
Poids | 0.009 kg |
2,66 €/ Unitéhors TVA
3,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026