243,98 €/ Unitéhors TVA
295,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-085 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 90 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 85 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
Diamètre du cercle primitif | 229.18 mm |
Largeur totale | 95 mm |
Modèle | 10A |
Poids | 60 kg |
184,68 €/ Unitéhors TVA
223,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026