Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 90-8M-085 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23834163
  • Fabricant:4014486230994
Image 1
Ajouter à la liste

209,60 €/ Unitéhors TVA

253,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-085
Série
HTD TB
Type
8M-085
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
85 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
229.18 mm
Largeur totale
95 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9 W
Poids
10.8 kg
Alternatives

192,47 €/ Unitéhors TVA

232,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026