Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 90-8M-050 préalésage GG

  • ERIKS:23614317
  • Fabricant:4014486230239
Image 1
Ajouter à la liste

162,74 €/ Unitéhors TVA

196,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD PB
Type
8M-050
Série
HTD PB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Préalésage
Diamètre du cercle primitif
229.18 mm
Largeur totale
60 mm
Modèle
10A
Poids
60 kg
Alternatives

120,86 €/ Unitéhors TVA

146,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026