Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie dentée HTD 90-8M-050 moyeu amovible 3020 GG

  • ERIKS:23834147
  • Fabricant:4014486230987
Image 1
Ajouter à la liste

170,13 €/ Unitéhors TVA

205,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
HTD TB
Type
8M-050
Série
HTD TB
Type
8M-050
Matériau
Fonte grise
Nombre des dents
90
Pas
8 mm
Largeur de la courroie
50 mm
Type d'alésage
Alésage conique
Alésage maximum
75 mm
Diamètre du cercle primitif
229.18 mm
Largeur totale
60 mm
Taper Lock
3020
Modèle
9 W
Poids
10 kg